{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Abertura de sujeción □ | 7 mm - 20 mm | |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M13 − M32 | |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Longitud total | 700 mm |
Número de artículo | 148400 5 | |
Número del fabricante | 148400 5 |