{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Abertura de sujeción □ | 4,9 mm - 12 mm | |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M5 − M20 | |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Longitud total | 370 mm |
Número de artículo | 148400 3 | |
Número del fabricante | 148400 3 |