Juego inserto de corte con juegos de machos para roscar, 3 piezas M3-12

Número de artículo: 145114 M3-12
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca métrica precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Para rosca métrica M3 − M12
Longitud 418 mm
Anchura 229 mm
Altura 58 mm
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 145114 M3-12
EAN / GTIN 4067263125006
Número del fabricante 145114 M3-12

Descripción

Ejecución:

Caja de chapa estable con asa para el transporte y 2 cierres excéntricos. Cada herramienta está alojada en su propio soporte, de manera que queda protegida en un relleno de espuma y lista para el uso inmediato gracias a su clara disposición. Los machos para roscar se levantan automáticamente al abrirse la tapa. Ver descripción detallada delas herramientas en cada producto individual.

Contenido:

1 juego de macho para roscar, de 3 piezas, n.º 130150: tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 terraja del n.º 140300: tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 broca espiral del n.º 114150: Tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
1 giramachos ajustable del n.º 148410: Tam. 1; 2
1 soporte para herramientas con carraca n.° 148701: Tam. 85
1 soporte para cojinete de roscar del n.° 149310: Tam. 20 × 5; 20 × 7; 25 × 9; 30  × 11; 38 × 14
1 plantilla para roscas n.º 477000: Tam. M/W
1 destornillador n.º 664300: Tam. 3×60

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra