Terraja 1.1/4-12

Número de artículo: 142620 1.1/4-12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

UNF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: UNF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Clase de tolerancia: 2A

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca 1.1/4-12 UNF
Tipo de rosca UNF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma EN 22568
Clase de tolerancia 2A
Pasos por pulgada 12
⌀ de rosca 31,75 mm
⌀ exterior 65 mm
Altura 18 mm
Sentido del corte derecha
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 142620 1.1/4-12
EAN / GTIN 4062406224264
Número del fabricante 142620 1.1/4-12

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida; corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

Aplicación:

Para rosca fina unificada UNF ASME − B1.1.