{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 12-28 UNF | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | 2A | |
Pasos por pulgada | 28 | |
⌀ de rosca | 5,49 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Altura | 7 mm | |
Sentido del corte | derecha | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 142620 12-28 | |
EAN / GTIN | 4045197084897 | |
Número del fabricante | 142620 12-28 |