{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M14×1,5 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 1,5 mm | |
⌀ exterior | 38 mm | |
Altura | 10 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 141075 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233754 | |
Número del fabricante | 141075 14X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Terraja HSS-E, MF: 14X1,5
a petición
En stock
82 piezas en stock
51,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
85 piezas en stock
47,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
75,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
34,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tamaño de rosca | M14×1,5 | M14×1,5 | M14×1,5 | M14×1,5 |
Altura | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha |
Altura de paso | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo de producto | Terraja | Terraja | Terraja | Terraja |