{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
⌀ exterior | 38 mm | |
Altura | 10 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 141075 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4062406233723 | |
Número del fabricante | 141075 12X1,25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Terraja HSS-E, MF: 12X1,25
a petición
En stock
77 piezas en stock
61,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
54,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
89,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Tipo de rosca | MF | MF | MF |
Altura | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS E |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo de producto | Terraja | Terraja | Terraja |