{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M5 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 0,8 mm | |
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Longitud de filo Lc | 10,8 mm | |
Longitud del mango Ls | 36 mm | |
Longitud total L | 55 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Número de dientes Z | 3 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 10,8 mm | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139651 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197777331 | |
Número del fabricante | 139651 M5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango cilíndrico para roscar 2 × D M5
a petición
En stock
66 piezas en stock
139,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
172,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
209,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
334,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | verde | verde | verde | rojo |
Tamaño de rosca | M5 | M5 | M5 | M5 |
Aplicación interior/exterior | interior | interior | interior | interior |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
⌀ de mango Ds | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa de roscado | Fresa de roscado | Fresa de roscado | Fresa de roscado |