{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M16 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 2 mm | |
⌀ nominal DC | 11,95 mm | |
Longitud de filo Lc | 35 mm | |
Longitud del mango Ls | 45 mm | |
Longitud total L | 85 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Número de dientes Z | 4 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 35 mm | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139651 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197777393 | |
Número del fabricante | 139651 M16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango cilíndrico para roscar 2 × D M16
a petición
En stock
18 piezas en stock
306,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
496,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 4 | 5 |
Longitud total L | 85 | 100 |
Tipo de rosca | M ;M-LH | M ;M-LH |
Aplicación interior/exterior | interior | interior |
Refrigeración interior | sí | sí |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
⌀ de mango Ds | 12 | 14 |