{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
gänga | M1,8 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Gängstigning | 0,35 mm | |
Nominell ⌀ DC | 1,35 mm | |
Skärlängd Lc | 0,35 mm | |
största insättningsdjup | 4 mm | |
Skaftlängd Ls | 18 mm | |
Utkragningslängd L1 | 4 mm | |
totallängd L | 32 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Invändig | nej | |
Tandantal Z | 4 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2 × D en agujero pasante | |
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Matning fz i CFK | 0,02 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Antal spånspår | 4 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Gängdjup | 3,6 mm | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139610 M1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197533883 | |
Número del fabricante | 139610 M1,8 |