{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M1,6 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 0,35 mm | |
⌀ nominal DC | 1,2 mm | |
profundidad de inserción máxima LC | 4 mm | |
Longitud del mango Ls | 18 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 4 mm | |
Longitud total L | 32 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Número de dientes Z | 4 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2 × D en agujero pasante | |
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avance fz en PRFC | 0,02 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 3,2 mm | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139610 M1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197533876 | |
Número del fabricante | 139610 M1,6 |