Fresa de roscar de un solo diente 2 × D M1,2

Número de artículo: 139610 M1,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M; M-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma rosca: DIN 13
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M1,2
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M; M-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Norma rosca DIN 13
Mango DIN 6535 HA con h6
Paso de rosca 0,25 mm
⌀ nominal DC 0,9 mm
profundidad de inserción máxima LC 3,5 mm
Longitud del mango Ls 18 mm
Longitud de voladizo L1 3,5 mm
Longitud total L 32 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Refrigeración interior no
Número de dientes Z 4
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2 × D en agujero pasante
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 0,01 mm
Avance fz en PRFC 0,02 mm
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color verde
Aplicación interior/exterior interior
Profundidad de rosca 2,4 mm
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139610 M1,2
EAN / GTIN 4045197533838
Número del fabricante 139610 M1,2

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
300
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
300
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
100
Acero < 1400 N/mm²
P
80
Acero < 55 HRC
H
60
Acero < 60 HRC
H
40
Acero < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
60
PRFV
N
100
CFRP
N
100
Grafito
N
150
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Perfil de rosca corregido para fresar rosca interior exacta (prestar atención a las posibilidades de sujeción estable). Fresa de roscar muy estable de un solo diente, muy adecuado, especialmente para PRFV, PRFC y grafito. Adecuada también para aleaciones a base de Ti y Ni y aceros templados de hasta 63 HRC.

Ventaja:

Desviación radial notablemente inferior que con las fresas de roscar de varios dientes.

Nota:

Fresa de roscar de un solo diente exclusivamente para la producción de roscas interiores. ¡El agujero para roscar (y en su caso el avellanado) ya han de estar realizados!

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra