{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M16×1,5 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | sí | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 15,35 mm | |
⌀ de rosca | 16 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 8 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 8 | |
Profundidad de rosca | 48 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139290 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406383992 | |
Número del fabricante | 139290 16X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Macho para conformar roscas a máquina GARANT Master Form Steel con ranuras de lubricación HSS-E-PM IK 16X1,5
a petición
En stock
17 piezas en stock
161,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
172,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
97,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
135,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | C | C | C | C |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Refrigeración interior | sí | no | no | no |
Material de corte | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego ;hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero ciego ;hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero ciego ;hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero ciego ;hasta 3 × D en agujero pasante |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 |