{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M6 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 5,55 mm | |
⌀ de rosca | 6 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 5 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 5 | |
Profundidad de rosca | 9 mm | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139132 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197446572 | |
Número del fabricante | 139132 M6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Machos para laminar roscas a máquina sin ranuras de lubricación HSS-E 6HX M6
a petición
En stock
143 piezas en stock
29,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
223 piezas en stock
57,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
921 piezas en stock
35,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
325 piezas en stock
52,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 | 60 |
Longitud total L | 80 | 80 | 80 | 80 |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Vástago cuadrado □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |