{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M1 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 1X 4HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,25 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2,1 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 0,9 mm | |
⌀ de rosca | 1 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 1,5 mm | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139132 M1 | |
EAN / GTIN | 4045197446442 | |
Número del fabricante | 139132 M1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Machos para laminar roscas a máquina sin ranuras de lubricación HSS-E 6HX, TiAlN, M: M1
a petición
En stock
38 piezas en stock
52,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
81,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiN |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 |
Paso de rosca | 0,25 mm | 0,25 mm |
Vástago cuadrado □ | 2,1 mm | 2,1 mm |
Material de corte | HSS E | HSS E PM |
Profundidad de rosca | 1,5 mm | 1,5 mm |
⌀ de mango Ds | 2,5 mm | 2,5 mm |