{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M10 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Vástago cuadrado □ | 8 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 9,35 mm | |
⌀ de rosca | 10 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 5 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 5 | |
Profundidad de rosca | 15 mm | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139132 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197446596 | |
Número del fabricante | 139132 M10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Machos para laminar roscas a máquina sin ranuras de lubricación HSS-E 6HX, TiAlN, M: M10
a petición
En stock
100 piezas en stock
43,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
74,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
74,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiN | TiN |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Longitud total L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ de rosca | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tamaño de rosca | M10 | M10 | M10 |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante |