{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | Rc1/8-28 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | Rc | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 2181 | |
Norma rosca | DIN EN 10226-2 | |
Forma del corte previo | C | |
Relación cono | 1:16 | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | Agujero ciego; Agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,907 mm | |
Pasos por pulgada | 28 | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Vástago cuadrado □ | 5,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar A | 8,15 mm | |
⌀ de agujero para roscar B | 8,1 mm | |
⌀ barra patrón Dmáx. JS11 | 8,57 mm | |
Profundidad mínima de agujero para roscar | 11,1 mm | |
⌀ de rosca | 9,72 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 5 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 5 | |
Profundidad de rosca | 41 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 138120 1/8-28 | |
EAN / GTIN | 4045197585585 | |
Número del fabricante | 138120 1/8-28 |