Machos de roscar a máquina 1/4-19

Número de artículo: 138120 1/4-19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rc precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: Rc
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 2181
  • Norma rosca: DIN EN 10226-2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca Rc1/4-19
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca Rc
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 2181
Norma rosca DIN EN 10226-2
Forma del corte previo C
Relación cono 1:16
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación Agujero ciego; Agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,337 mm
Pasos por pulgada 19
Longitud total L 63 mm
⌀ de mango Ds 11 mm
Vástago cuadrado □ 9 mm
⌀ de agujero para roscar A 10,85 mm
⌀ de agujero para roscar B 10,75 mm
⌀ barra patrón Dmáx. JS11 11,45 mm
Profundidad mínima de agujero para roscar 16,3 mm
⌀ de rosca 13,15 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 5
anillo de color sin
Número de filos Z 5
Profundidad de rosca 38 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 138120 1/4-19
EAN / GTIN 4045197585592
Número del fabricante 138120 1/4-19

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
9
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
9
Acero < 500 N/mm²
P
7
Acero < 750 N/mm²
P
6
Acero < 900 N/mm²
P
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
9
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Gracias al mango corto sobresale menos y, por tanto, es más estable.

Aplicación:

Como machos para roscar a máquina o para recortar manualmente. Para rosca Whitworth cónica (BSPT) según ISO 7 / 1 y BS21, para uniones montadas en roscas. Para taladro para roscar, observar la profundidad mínima especificada (ver tabla).

Recomendación:

⌀ de agujero para roscar A:
taladrar previamente de forma cilíndrica sin emplear un escariador. La variante A puede aplicarse si está claro que no habrá problemas de estanqueidad.
⌀ de agujero para roscar B:
taladrar previamente de forma cilíndrica y, a continuación, escariar con escariador cónico 1:16 (véase n.° 162650). Posteriormente, con la ayuda de la barra patrón Dmáx. (véase tabla), se puede controlar del lado del plano el ⌀ de la perforación cónica. La preparación del agujero para roscar según la variante B ofrece la opción con mayor seguridad de proceso para roscar y garantiza al mismo tiempo la mayor estanqueidad posible en la rosca.