{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | Rc3/4-14 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | Rc | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 2181 | |
Norma rosca | DIN EN 10226-2 | |
Forma del corte previo | C | |
Relación cono | 1:16 | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | Agujero ciego; Agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,814 mm | |
Pasos por pulgada | 14 | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Vástago cuadrado □ | 16 mm | |
⌀ de agujero para roscar A | 23,2 mm | |
⌀ de agujero para roscar B | 23,1 mm | |
⌀ barra patrón Dmáx. JS11 | 24,12 mm | |
Profundidad mínima de agujero para roscar | 23,6 mm | |
⌀ de rosca | 26,44 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 6 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 6 | |
Profundidad de rosca | 72 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 138120 3/4-14 | |
EAN / GTIN | 4045197585721 | |
Número del fabricante | 138120 3/4-14 |