{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 3/8-18 NPT | |
Recubrimiento | AlTiX | |
Tipo de rosca | NPT | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma rosca | ANSI B 1.20.1 | |
Forma del corte previo | C | |
Relación cono | 1:16 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | Agujero ciego; Agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,411 mm | |
Pasos por pulgada | 18 | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar A | 14,29 mm | |
⌀ de agujero para roscar A | 9/16 pul | |
⌀ de agujero para roscar B | 14,1 mm | |
⌀ barra patrón Dmáx. + 0,05 | 14,8 mm | |
Profundidad mínima de agujero para roscar | 17,6 mm | |
⌀ de rosca | 17,055 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 29 mm | |
Serie | Master Tap | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 138105 3/8-18 | |
EAN / GTIN | 4045197901927 | |
Número del fabricante | 138105 3/8-18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Macho de roscar a máquina HSS-E-PM, AlTiX, NPT: 3/8-18
a petición
En stock
21 piezas en stock
137,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
165,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
140,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
87,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 | 5 | 3 |
Número de ranuras de sujeción | 4 | 4 | 5 | 3 |
Tipo de rosca | NPT | NPT | NPT | NPT |
Tamaño de rosca | 3/8-18 NPT | 3/8-18 NPT | 3/8-18 NPT | 3/8-18 NPT |
Paso de rosca | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 374 | Norma de fábrica |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |