{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 3/4-14 NPT | |
Recubrimiento | AlTiX | |
Tipo de rosca | NPT | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma rosca | ANSI B 1.20.1 | |
Forma del corte previo | C | |
Relación cono | 1:16 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | Agujero ciego; Agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,814 mm | |
Pasos por pulgada | 14 | |
Longitud total L | 140 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Vástago cuadrado □ | 16 mm | |
⌀ de agujero para roscar A | 23,3 mm | |
⌀ de agujero para roscar B | 22,7 mm | |
⌀ barra patrón Dmáx. + 0,05 | 23,67 mm | |
Profundidad mínima de agujero para roscar | 23 mm | |
⌀ de rosca | 26,568 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 46,4 mm | |
Serie | Master Tap | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 138105 3/4-14 | |
EAN / GTIN | 4045197901941 | |
Número del fabricante | 138105 3/4-14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Macho de roscar a máquina HSS-E-PM, AlTiX, NPT: 3/4-14
a petición
Reposición
0 piezas en stock
306,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
328,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
277,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
181,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | C | C | C | C |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico |
Recubrimiento | AlTiX | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento |
Tamaño de rosca | 3/4-14 NPT | 3/4-14 NPT | 3/4-14 NPT | 3/4-14 NPT |
Relación cono | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
⌀ barra patrón Dmáx. + 0,05 | 23,67 mm | 23,67 mm | 23,67 mm | 23,67 mm |
Profundidad de rosca | 46,4 mm | 51,286 mm | 46,4 mm | 51,3 mm |