{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 1/16-27 NPT | |
Recubrimiento | AlTiX | |
Tipo de rosca | NPT | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma rosca | ANSI B 1.20.1 | |
Forma del corte previo | C | |
Relación cono | 1:16 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | Agujero ciego; Agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,941 mm | |
Pasos por pulgada | 27 | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
⌀ de agujero para roscar A | 6,15 mm | |
⌀ de agujero para roscar B | 5,95 mm | |
⌀ barra patrón Dmáx. + 0,05 | 6,39 mm | |
Profundidad mínima de agujero para roscar | 12 mm | |
⌀ de rosca | 7,895 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 15,8 mm | |
Serie | Master Tap | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 138105 1/16-27 | |
EAN / GTIN | 4045197984371 | |
Número del fabricante | 138105 1/16-27 |