{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 1/8-27 NPT | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | NPT | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma rosca | ANSI B 1.20.1 | |
Forma del corte previo | C | |
Relación cono | 1:16 | |
Ángulo de hélice | 15 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | Agujero ciego; Agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,941 mm | |
Pasos por pulgada | 27 | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Vástago cuadrado □ | 5,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar A | 8,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar B | 8,25 mm | |
⌀ barra patrón Dmáx. + 0,05 | 8,74 mm | |
Profundidad mínima de agujero para roscar | 12 mm | |
⌀ de rosca | 10,242 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 19,73 mm | |
Serie | CleverTap | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 138095 1/8-27 | |
EAN / GTIN | 4067263161479 | |
Número del fabricante | 138095 1/8-27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap HSS-E, Sin revestimiento, NPT: 1/8-27
a petición
En stock
111 piezas en stock
64,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
130,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
78 piezas en stock
109,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
111 piezas en stock
82,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | C | C | C | C |
Número de filos Z | 4 | 4 | 5 | 4 |
⌀ de rosca | 10,242 mm | 10,242 mm | 10,242 mm | 10,242 mm |
Tipo de rosca | NPT | NPT | NPT | NPT |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ de agujero para roscar A | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Profundidad de rosca | 19,73 mm | 19,732 mm | 17 mm | 17 mm |