{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Tap | |
Tamaño de rosca | 8-32 UNC | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Clase de tolerancia | 2BX | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,794 mm | |
Pasos por pulgada | 32 | |
⌀ de rosca | 4,16 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 3,4 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 3,5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 10,4 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137857 8-32 | |
EAN / GTIN | 4062406210038 | |
Número del fabricante | 137857 8-32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 8-32
a petición
En stock
59 piezas en stock
30,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
67 piezas en stock
25,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
25,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
37,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
63 piezas en stock
13,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
14,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | azul | azul | verde | verde | verde | verde |
Pasos por pulgada | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
⌀ de rosca | 4,16 mm | 4,16 mm | 4,16 mm | 4,16 mm | 4,16 mm | 4,16 mm |
Paso de rosca | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm |
⌀ de agujero para roscar | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
Clase de tolerancia | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B | 2B |