Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 1-8

Número de artículo: 137857 1-8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

UNC precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: UNC
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Clase de tolerancia: 2BX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Tap
Tamaño de rosca 1-8 UNC
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca UNC
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 376
Clase de tolerancia 2BX
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 45 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 3,175 mm
Pasos por pulgada 8
⌀ de rosca 25,4 mm
Longitud total L 160 mm
⌀ de mango Ds 18 mm
Vástago cuadrado □ 14,5 mm
⌀ de agujero para roscar 22,25 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color azul
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 63,5 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 137857 1-8
EAN / GTIN 4062406210144
Número del fabricante 137857 1-8

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
28
Acero < 750 N/mm²
P
23
Acero < 900 N/mm²
P
23
Acero < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar de alta potencia, especialmente desarrollado para el uso con seguridad del proceso en aceros resistentes a corrosión y ácidos, así como materiales dúplex. La espiralización en 45° de las ranuras receptoras de virutas favorece especialmente la formación de viruta en aceros CrNi dúctiles, austeníticos.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.
  • Recubrimiento de TiAlN-Multilayer de última generación.
  • Geometría del espacio parametrizada para formación de viruta y resistencia a la torsión óptimas.

Aplicación:

Para rosca gruesa unificada UNC ASME − B1.1.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra