{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Tap | |
Tamaño de rosca | 8-32 UNC | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Clase de tolerancia | 2B | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,794 mm | |
Pasos por pulgada | 32 | |
⌀ de rosca | 4,16 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 3,4 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 3,5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 12,48 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133375 8-32 | |
EAN / GTIN | 4062406374211 | |
Número del fabricante | 133375 8-32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 8-32
a petición
En stock
99 piezas en stock
13,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
93 piezas en stock
27,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
25,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
25,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
11,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | B | B | B | B | B |
Longitud total L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Tamaño de rosca | 8-32 UNC | 8-32 UNC | 8-32 UNC | 8-32 UNC | 8-32 UNC |
Paso de rosca | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Clase de tolerancia | 2B | 2B | 2BX | 2BX | 2B |
Profundidad de rosca | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |