{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Tap | |
Tamaño de rosca | 4-40 UNC | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Clase de tolerancia | 2B | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,635 mm | |
Pasos por pulgada | 40 | |
⌀ de rosca | 2,84 mm | |
Longitud total L | 56 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2,7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 2,35 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 2 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 2 | |
Profundidad de rosca | 8,52 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133375 4-40 | |
EAN / GTIN | 4062406374198 | |
Número del fabricante | 133375 4-40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 4-40
a petición
En stock
45 piezas en stock
13,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
29,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
25,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
107 piezas en stock
25,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
11,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiN | Sin revestimiento | TiAlN | AlTiX | Sin revestimiento |
⌀ de agujero para roscar | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
Profundidad de rosca | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 |
⌀ de mango Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |