Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 8X1

Número de artículo: 137160 8X1
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
133 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Gewindeart: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gewindegröße M8×1
Beschichtung AlTiX
Gewindeart MF
Ángulo de flanco 60 grados
Schneidstoff HSS E PM
Norma DIN 374
Norma rosca DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Spiralwinkel 40 grados
Schaft Mango cilíndrico con h9
Innenkühlung no
Empleo con tipo de perforación hasta 2,5×D en agujero ciego
Schneidrichtung derecha
Gewindesteigung 1 mm
Longitud total L 90 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Vástago cuadrado □ 4,9 mm
⌀ de agujero para roscar 7 mm
⌀ de rosca 8 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color verde
Serie Master Tap
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 20 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 137160 8X1
EAN / GTIN 4045197900791
Número del fabricante 137160 8X1
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
30
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
35
Aluminio > 10 % Si
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
30
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar universal GARANT Master Tap, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.
  • Coeficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.
  • Geometría especial para una evacuación de virutas óptima.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra