{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gewindegröße | M4,5×0,5 | |
Beschichtung | AlTiX | |
Gewindeart | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Spiralwinkel | 40 grados | |
Schaft | Mango cilíndrico con h9 | |
Innenkühlung | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Schneidrichtung | derecha | |
Gewindesteigung | 0,5 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2,7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 4 mm | |
⌀ de rosca | 4,5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Serie | Master Tap | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 11,25 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137160 4,5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406209001 | |
Número del fabricante | 137160 4,5X0,5 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |