{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M6×0,75 | |
Recubrimiento | AlTiX | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,75 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 5,5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,3 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 5,8 mm | |
⌀ de rosca | 6,5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Serie | Master Tap | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 16,25 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137160 6,5X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197984340 | |
Número del fabricante | 137160 6,5X0,75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 6,5X0,75
a petición
En stock
92 piezas en stock
48,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
90 piezas en stock
40,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
16,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Longitud total L | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tipo de rosca | MF | MF | MF |
Tamaño de rosca | M6×0,75 | M6,5×0,75 | M6×0,75 |
⌀ de agujero para roscar | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |