{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M12×1,5 | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Vástago cuadrado □ | 7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 10,5 mm | |
⌀ de rosca | 12 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | amarillo | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 36 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 136210 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197078599 | |
Número del fabricante | 136210 12X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina 12X1,5
a petición
En stock
217 piezas en stock
30,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
130 piezas en stock
32,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
266 piezas en stock
34,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
33,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 4 | 3 | 3 |
Longitud total L | 100 | 100 | 100 | 100 |
⌀ de rosca | 12 | 12 | 12 | 12 |
⌀ de agujero para roscar | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |