Macho de roscar a máquina, vaporizado, MF: 22X1,5

Número de artículo: 136210 22X1,5
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
102 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M22×1,5
Recubrimiento vaporizado
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 374
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,5 mm
Longitud total L 125 mm
⌀ de mango Ds 18 mm
Vástago cuadrado □ 14,5 mm
⌀ de agujero para roscar 20,5 mm
⌀ de rosca 22 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color amarillo
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 66 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 136210 22X1,5
EAN / GTIN 4045197078643
Número del fabricante 136210 22X1,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
13
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Superficie vaporizada, se reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.