{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M6 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 5 mm | |
⌀ de rosca | 6 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Serie | CleverTap | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 15 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 135255 M6 | |
EAN / GTIN | 4067263162025 | |
Número del fabricante | 135255 M6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap M6
a petición
En stock
4.972 piezas en stock
9,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
648 piezas en stock
11,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
466 piezas en stock
27,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin |
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 |
Tipo de rosca | M | M | M |
Tamaño de rosca | M6 | M6 | M6 |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Vástago cuadrado □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 |