{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G5/8 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,814 mm | |
Pasos por pulgada | 14 | |
⌀ de rosca | 22,91 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Vástago cuadrado □ | 14,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 21 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 68,73 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133300 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4045197074546 | |
Número del fabricante | 133300 G5/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machos de roscar a máquina G5/8
a petición
En stock
15 piezas en stock
75,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
97,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
85,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
174,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
190,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
123,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pasos por pulgada | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
⌀ de rosca | 22,91 mm | 22,91 mm | 22,91 mm | 22,91 mm | 22,91 mm | 22,91 mm |
Paso de rosca | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
⌀ de agujero para roscar | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante |