Machos de roscar a máquina G3/8

Número de artículo: 133300 G3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
232 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

G precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Forma del corte previo: B

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca G3/8
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca G
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 5156
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,337 mm
Pasos por pulgada 19
⌀ de rosca 16,66 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Vástago cuadrado □ 9 mm
⌀ de agujero para roscar 15,25 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 49,98 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 133300 G3/8
EAN / GTIN 4045197074522
Número del fabricante 133300 G3/8

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
15
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida.

Aplicación:

Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228 / 1 (no en uniones estancas montadas en roscas).