Machos de roscar a máquina G3/4

Número de artículo: 133300 G3/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
205 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

G precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 5156
  • Forma del corte previo: B

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca G3/4
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca G
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte HSS
Norma DIN 5156
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,814 mm
Pasos por pulgada 14
⌀ de rosca 26,44 mm
Longitud total L 140 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Vástago cuadrado □ 16 mm
⌀ de agujero para roscar 24,5 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color sin
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 79,32 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 133300 G3/4
EAN / GTIN 4045197074553
Número del fabricante 133300 G3/4

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
15
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida.

Aplicación:

Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228 / 1 (no en uniones estancas montadas en roscas).