{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | TiCN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Vástago cuadrado □ | 5,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 9 mm | |
⌀ de rosca | 10 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | rojo | |
Serie | Master Tap | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 30 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132855 10X1 | |
EAN / GTIN | 4062406236571 | |
Número del fabricante | 132855 10X1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina HSS-E-PM forma E 6HX, TiCN, MF: 10X1
a petición
En stock
91 piezas en stock
55,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
167 piezas en stock
31,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
56,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
24,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
214 piezas en stock
53,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiCN | vaporizado | TiAlN | TiN | DLC |
⌀ de rosca | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 4 × D en agujero pasante |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |