{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | TiCN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 7 mm | |
⌀ de rosca | 8 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | rojo | |
Serie | Master Tap | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 24 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132855 8X1 | |
EAN / GTIN | 4062406236564 | |
Número del fabricante | 132855 8X1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina HSS-E-PM forma E 6HX, TiCN, MF: 8X1
a petición
En stock
87 piezas en stock
52,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
195 piezas en stock
26,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
195 piezas en stock
50,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
54,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
21,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
183 piezas en stock
52,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de rosca | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de rosca | MF | MF | MF | MF | MF | MF |
Paso de rosca | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
⌀ de agujero para roscar | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | Norma de fábrica |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |