Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap Alu, DLC, MF: 10X1

Número de artículo: 132810 10X1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
211 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M10×1
Recubrimiento DLC
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 4 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 7 mm
Vástago cuadrado □ 5,5 mm
⌀ de agujero para roscar 9 mm
⌀ de rosca 10 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color amarillo
Serie Master Tap
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 40 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 132810 10X1
EAN / GTIN 4067263830139
Número del fabricante 132810 10X1

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
35
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
32
Aluminio > 10 % Si
N
20
PMMA Fibra acrílica
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar de alto rendimiento, especialmente desarrollado para aluminio y aleaciones no ferrosas. Ranuras receptoras de viruta extralargas y longitud de cuello para profundidades de rosca utilizables de hasta 4×D.
  • Material de corte HSS-E-PM para una estabilidad alta de las aristas de corte.
  • Recubrimiento DLC ultrasuave para una mayor resistencia al desgaste y evitar los filos de aportación.
  • Geometría de espacio de virutas extralarga.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap Alu, DLC, MF: 10X1

Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap Alu, DLC, MF: 10X1

a petición
En stock
211 piezas en stock
53,24 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
92 piezas en stock
31,62 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
56 piezas en stock
50,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
56,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock
24,74 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
84 piezas en stock
55,11 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento DLC vaporizado AlTiX TiAlN TiN TiCN
Longitud total L 100 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
⌀ de rosca 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Tipo de rosca MF MF MF MF MF MF
Norma rosca DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Paso de rosca 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Sentido del corte derecha derecha derecha derecha derecha derecha

De la misma serie "Master Tap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra