Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap Alu, DLC, MF: 12X1

Número de artículo: 132810 12X1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
141 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M12×1
Recubrimiento DLC
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 4 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1 mm
Longitud total L 110 mm
⌀ de mango Ds 9 mm
Vástago cuadrado □ 7 mm
⌀ de agujero para roscar 11 mm
⌀ de rosca 12 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color amarillo
Serie Master Tap
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 48 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 132810 12X1
EAN / GTIN 4067263830146
Número del fabricante 132810 12X1

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
35
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
32
Aluminio > 10 % Si
N
20
PMMA Fibra acrílica
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar de alto rendimiento, especialmente desarrollado para aluminio y aleaciones no ferrosas. Ranuras receptoras de viruta extralargas y longitud de cuello para profundidades de rosca utilizables de hasta 4×D.
  • Material de corte HSS-E-PM para una estabilidad alta de las aristas de corte.
  • Recubrimiento DLC ultrasuave para una mayor resistencia al desgaste y evitar los filos de aportación.
  • Geometría de espacio de virutas extralarga.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap Alu, DLC, MF: 12X1

Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap Alu, DLC, MF: 12X1

a petición
En stock
141 piezas en stock
58,83 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
178 piezas en stock
36,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
97 piezas en stock
56,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock
61,26 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
56 piezas en stock
32,19 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 3 3 3 4 4
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Recubrimiento DLC vaporizado AlTiX TiAlN TiN
Refrigeración interior no no no no no
Mango Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9
Sentido del corte derecha derecha derecha derecha derecha
Material de corte HSS E PM HSS E HSS E PM HSS E PM HSS E

De la misma serie "Master Tap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra