{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M5 | |
Recubrimiento | TiCN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,8 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 4,2 mm | |
⌀ de rosca | 5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | blanco | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 15 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132550 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197071897 | |
Número del fabricante | 132550 M5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Machos de roscar a máquina de fundición, TiCN, M: M5
a petición
En stock
24 piezas en stock
25,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
102,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
92 piezas en stock
14,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
159 piezas en stock
35,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
161 piezas en stock
45,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Longitud total L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ de rosca | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |