{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M10 | |
Recubrimiento | TiCN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Vástago cuadrado □ | 8 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 8,5 mm | |
⌀ de rosca | 10 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | blanco | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 30 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132550 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197071927 | |
Número del fabricante | 132550 M10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Machos de roscar a máquina de fundición M10
a petición
En stock
51 piezas en stock
42,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
140,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
279 piezas en stock
64,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 4 | 3 | 3 |
anillo de color | blanco | rojo | rosa |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ de agujero para roscar | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | hasta 2×D en agujero ciego |