Machos de roscar a máquina de fundición M14

Número de artículo: 132550 M14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M14
Recubrimiento TiCN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 376
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 2 mm
Longitud total L 110 mm
⌀ de mango Ds 11 mm
Vástago cuadrado □ 9 mm
⌀ de agujero para roscar 12 mm
⌀ de rosca 14 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color blanco
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 42 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 132550 M14
EAN / GTIN 4045197071941
Número del fabricante 132550 M14

Tablas de Aplicación

GG
K
16
GGG
K
14
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Con ranuras para viruta rectas y corte previo corto (2 − 3 pasos).

Ventaja:

  • Propiedades de desgaste mejoradas gracias a una dureza de capa elevada.
  • Velocidades de corte elevadas gracias a descarga térmica de las cuchillas.
  • Mecanizado en seco en el caso de fundición gris, por lo que se puede prescindir del líquido refrigerante.