Macho de roscar a máquina Forma B M4

Número de artículo: 132150 M4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11.399 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M4
    Recubrimiento vaporizado
    Tipo de rosca M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 371
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
    Forma del corte previo B
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 0,7 mm
    Longitud total L 63 mm
    ⌀ de mango Ds 4,5 mm
    Vástago cuadrado □ 3,4 mm
    ⌀ de agujero para roscar 3,3 mm
    ⌀ de rosca 4 mm
    Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
    Número de ranuras de sujeción 3
    anillo de color azul
    Número de filos Z 3
    Profundidad de rosca 12 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 132150 M4
    EAN / GTIN 4045197071149
    Número del fabricante 132150 M4

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    13
    Acero < 500 N/mm²
    P
    15
    Acero < 750 N/mm²
    P
    15
    Acero < 900 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Forma especialmente estable.
    Parte de guía con ranuras de lubricación, pero sin ranuras de viruta. Corte previo forma B, con corte inicial helicoidal profundo. Tam. M2,6 con perfil DIN anterior.

    Ventaja:

    Guía propia óptima y ningún recorte en el movimiento de retorno.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra