{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M2,5 | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,45 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2,1 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 2,05 mm | |
⌀ de rosca | 2,5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 2 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 2 | |
Profundidad de rosca | 7,5 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132150 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197071118 | |
Número del fabricante | 132150 M2,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina Forma B M2,5
a petición
En stock
724 piezas en stock
17,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
387 piezas en stock
20,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
400 piezas en stock
22,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
161 piezas en stock
18,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | azul | amarillo | verde | verde |
Longitud total L | 50 | 50 | 50 | 50 |
⌀ de rosca | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante |
⌀ de mango Ds | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |