{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M6 | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 5 mm | |
⌀ de rosca | 6 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 18 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132150 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197071163 | |
Número del fabricante | 132150 M6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina Forma B, vaporizado, M: M6
a petición
En stock
7.274 piezas en stock
14,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.438 piezas en stock
14,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.080 piezas en stock
20,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.775 piezas en stock
10,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico |
Recubrimiento | vaporizado | vaporizado | vaporizado | vaporizado |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
⌀ de rosca | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tamaño de rosca | M6 | M6 | M6 | M6 |
⌀ de agujero para roscar | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |