{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G3/4 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Forma del corte previo | C; D | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,814 mm | |
Pasos por pulgada | 14 | |
⌀ de rosca | 26,44 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Vástago cuadrado □ | 16 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 24,5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 79,32 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130550 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067647 | |
Número del fabricante | 130550 G3/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Juegos de machos para roscar manuales G3/4
a petición
En stock
55 piezas en stock
142,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
67,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
94,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin |
Longitud total L | 90 | 90 | 90 |
Paso de rosca | 1,814 | 1,814 | 1,814 |
Vástago cuadrado □ | 16 | 16 | 16 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha |
⌀ de mango Ds | 20 | 20 | 20 |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |