{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G3/4 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,814 mm | |
Pasos por pulgada | 14 | |
⌀ de rosca | 26,44 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Vástago cuadrado □ | 16 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 24,5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 79,32 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130560 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067739 | |
Número del fabricante | 130560 G3/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Machos de roscar manuales Macho de acabado, Sin revestimiento, G: G3/4
a petición
En stock
98 piezas en stock
67,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
47 piezas en stock
142,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
94,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | Macho de roscado manual | Macho de roscado manual |
anillo de color | sin | sin | sin |
Ángulo de flanco | 55 grados | 55 grados | 55 grados |
Pasos por pulgada | 14 | 14 | 14 |
⌀ de rosca | 26,44 mm | 26,44 mm | 26,44 mm |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |