{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G1 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Forma del corte previo | C; D | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 2,309 mm | |
Pasos por pulgada | 11 | |
⌀ de rosca | 33,25 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Vástago cuadrado □ | 20 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 30,75 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 66,5 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130550 G1 | |
EAN / GTIN | 4045197067654 | |
Número del fabricante | 130550 G1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Juegos de machos para roscar manuales G1
a petición
En stock
94 piezas en stock
270,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
131,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin |
Pasos por pulgada | 11 | 11 |
Tipo de rosca | G | G |
Tamaño de rosca | G1 | G1 |
Paso de rosca | 2,309 | 2,309 |
Refrigeración interior | no | no |
⌀ de agujero para roscar | 30,75 | 30,75 |