{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 7,9 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 12×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 96,2 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Broca piloto necesaria | sí, broca piloto | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 108 mm | |
Longitud total L | 146 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,15 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123226 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197847720 | |
Número del fabricante | 123226 7,9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de MDI GARANT Master Steel SPEED de Weldon DIN 6535 HB 7,9 mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
223,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
2 572,42 SEK
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
1 590,34 SEK
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semi Standard | sí | ja | ja |
Utförande | 12×D | 8×D | 8×D |
Färgring | verde | grön | grön |
Invändig | sí, con 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | MDI | VHM | VHM |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96,2 | 64,2 | 64,2 |